SMC
省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
・エアオペレート形パルス機能付
用途
1次側配管条件によって、ピーク圧力の調整可能
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
作動方式
エアオペレート形パルス機能付
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
1~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【INポート】46089、【OUTポート】46026
内容量
1個
関連資料:
(3.94MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085695
IBV12
Rc
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78085747
IBV12N
NPT
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78085799
IBV12F
G
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください