絞り込み
分岐数
- 2(2)
- 3(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 空気(1)
ねじ径
- 1/8(20)
- 1/4(43)
- 3/8(42)
- 1/2(20)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(3)
材質
- スチール(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 千代田通商
- STAUBLI(12)
- 日東工器(10)
- SK11(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](9)
- CEJN(セイン)(6)
- マキタ(5)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- フジマック(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NAC(長堀工業)(1)
- JTC(1)
- SUN UP(1)
- WTB(1)
- マッハ(1)
「分岐数」から絞り込む
2(2)
3(1)

エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4090材質(本体)鋼鉄質量(g)426使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体空気分岐数2材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
フリージョイントX
千代田通商¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
フリージョイント2 5WAY R1/4
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント4 5WAY 8mm
千代田通商¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント4 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 6mm
千代田通商¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 6mm
千代田通商¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 4mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷トラスコ品番808-3640質量(g)300適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 5WAY 12mm
千代田通商¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷トラスコ品番808-3647質量(g)744適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
フリージョイント4 5WAY 10mm
千代田通商¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 8mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント4 4WAY 4mm
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3565質量(g)255適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 4WAY 12mm
千代田通商¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷トラスコ品番808-3572質量(g)618.2適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
フリージョイント4 4WAY 10mm
千代田通商¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 6mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 4mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷トラスコ品番808-3440質量(g)211適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 2WAY 8mm
千代田通商¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント4 2WAY 6mm
千代田通商¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 4mm
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トラスコ品番808-3308質量(g)163.8適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 2WAY 12mm
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3315質量(g)369.4適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
フリージョイント4 2WAY 10mm
千代田通商¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 8mm
千代田通商¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント3 5WAY 6mm
千代田通商¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 4mm
千代田通商¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷トラスコ品番808-3632質量(g)322.2適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 5WAY 12mm
千代田通商¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷トラスコ品番808-3639質量(g)822.8適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
フリージョイント3 5WAY 10mm
千代田通商¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 8mm
千代田通商¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント3 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 4mm
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3557質量(g)272.4適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 4WAY 12mm
千代田通商¥7,198税込¥7,9181個当日出荷トラスコ品番808-3564質量(g)679.8適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
フリージョイント3 4WAY 10mm
千代田通商¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 3WAY 8mm
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント3 3WAY 6mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 3WAY 4mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷トラスコ品番808-3432質量(g)211適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 3WAY 12mm
千代田通商¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷トラスコ品番808-3439質量(g)539.4適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
フリージョイント3 3WAY 10mm
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 8mm
千代田通商¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)