絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
呼び径(mm)
  • 15(5)
呼び径(inch)
  • 1/2(4)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • 水(5)
  • 油(1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
ねじ径
  • 1/2
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 3/4(30)
  • 1(32)
  • 1-1/4(28)
  • 1-1/2(34)
  • 2(35)
  • 2-1/2(10)
  • 3(17)
  • 4(6)
  • 6(2)
  • その他(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(1)
  • 1.76(1)
  • 1.8(5)
1.5・1.76・1.8
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • SK11(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • エスコ(7)
モノタロウ・SK11・TOYOX(トヨックス)・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(2)
ステンレス(4)
  • レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス

    モノタロウ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
  • レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス

    モノタロウ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズPT1/2(40型)メッキクロームメッキ
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    ¥3,750税込¥4,125
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,080税込¥5,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状カップリング
  • 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • 雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雌ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雌ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング