絞り込み
ストローク(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(26)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(30)
  • 15(13)
  • 20(7)
ブランド
  • SMC(28)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • AirTAC(2)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 4
  • 6(1,646)
  • 8(2,947)
  • 10(3,329)
  • 12(5,059)
  • 15(1,205)
  • 16(10,812)
  • 20(18,250)
  • 25(22,300)
  • 32(24,863)
  • 40(25,150)
  • 50(15,405)
  • 63(12,814)
  • 80(8,070)
  • 100(6,277)
  • 125(2,718)
  • 140(1,474)
  • 160(1,641)
  • 180(563)
  • 200(945)
  • 250(173)
作動方式
  • その他(1)
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(6)
  • 複動(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
3,963税込4,359
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4作動方式押出単動形
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
719税込791
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
27,900税込30,690
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
1,598税込1,758
1個
22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
低摩擦シリンダ (MQP~) SMC低摩擦シリンダ (MQP~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形
作動方式特殊単動(外力引込形)ストローク(mm)10
CJPシリーズ用 取付用ナット SMCCJPシリーズ用 取付用ナットSMC
299税込329特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2 Series SMC薄形シリンダ CQ2 SeriesSMC
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
Φ4, Φ6, Φ10を追加全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B4 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B4SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 11-MXJシリーズ SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 11-MXJシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4L SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4LSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4 SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B4) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B4)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
20 Series(20-MX) SMC20 Series(20-MX)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(L) 対称形
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXJ4L SMCエアスライドテーブル MXJ4LSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ4 SMCエアスライドテーブル MXJ4SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
ピンシリンダー CJP2B SMCピンシリンダー CJP2BSMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】B磁石内蔵有無(D) 内蔵
CJPシリーズ用 取付ナット SMCCJPシリーズ用 取付ナットSMC
57税込63
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質黄銅
エアシリンダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら