カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(1)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SMC(28)
- コガネイ(1)
ストローク(mm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(26)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(30)
- 15(13)
- 20(7)
シリンダー径(Φmm)
- 4
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,323)
- 12(5,063)
- 15(1,202)
- 16(10,815)
- 20(18,077)
- 25(22,155)
- 32(24,641)
- 40(24,974)
- 50(15,329)
- 63(12,749)
- 80(8,019)
- 100(6,234)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- その他(1)
- 単動(引込)(1)
- 単動(押出)(6)
- 複動(27)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,900~税込¥30,690~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ PBシリーズ
AirTAC¥719~税込¥791~1個4日以内出荷から16日以内出荷JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)4
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアーシリンダ CA03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥1,598~税込¥1,758~1個22日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無有(マグネット無し)
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)4
薄形シリンダ CQ2 Series
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個13日以内出荷Φ4, Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形
AirTAC¥649税込¥7141個4日以内出荷JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)4スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXJ4L
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ4
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
ピンシリンダー CJP2B
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
低摩擦シリンダ (MQP~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形ストローク(mm)10作動方式特殊単動(外力引込形)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)仕様【MOUNTX】B作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)4磁石内蔵有無(D) 内蔵