エアシリンダ :「アブ」の検索結果
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-3113
アズワン品番65-8030-71
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar で、赤 / 緑の範囲で調整できます。表示範囲は 0 10 bar です。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2966
アズワン品番65-8033-14
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
。MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 7 bar になります。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2924
アズワン品番65-8034-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Festo サービスユニットの MS シリーズコンビネーションには、フィルタレギュレータ - ルブリケータと金属製ボウルガードが組み合わされています。アクチュエータロック用に手動で凝縮水ドレインを使用したロータリノブを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2921
アズワン品番65-8028-34
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
。Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 32 であらゆる位置に設置されており、単動式です。ストロークレート 60 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSW●ボディ長さ:52.05mm●全体長さ:62.05mm●接続タイプ:M10x1●最大エネルギー容量/時間:15000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:2.5Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-2922
アズワン品番65-8021-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
。Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 20 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 25 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2931
アズワン品番65-8011-44
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933
アズワン品番65-8021-80
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
プッシュイン式 T コネクタ CRQST-16 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 9 7 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-5 です●コード番号:203-8483
アズワン品番65-7999-07
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲 /
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543941●コード番号:203-9422
アズワン品番65-7993-10
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544023●コード番号:203-9360
アズワン品番65-7989-78
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径=32mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544053●コード番号:203-9372
アズワン品番65-7986-92
1個
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は31mm、リア長は14mmです。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543940●コード番号:203-9511
アズワン品番65-8001-27
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544051●コード番号:203-9330
アズワン品番65-7995-15
1個
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長:88mm)とリア長:42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544027●コード番号:203-9416
アズワン品番65-8011-35
1個
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は31mm、リア長は14mmです。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543939●コード番号:203-9475
アズワン品番65-8016-53
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24mm(フロント長)、リア長は15mm(リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード12mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543956●コード番号:203-9377
アズワン品番65-7992-43
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は 29 mm (フロント長)、リア長は 25.5 mm です。ピストン径:16 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543979●コード番号:203-9366
アズワン品番65-8018-21
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543981●コード番号:203-9342
アズワン品番65-8015-83
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543957●コード番号:203-9456
アズワン品番65-7998-01
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ71.5mm)とリア長さ38.5mm。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544004●コード番号:203-9415
アズワン品番65-7992-79
1個
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544025●コード番号:203-9410
アズワン品番65-7984-20
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 56 mm (フロント長)、リア長は 51.5 mm (リア長さ)です。ピストン径 =32 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544048●コード番号:203-9310
アズワン品番65-7985-48
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロン
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543999●コード番号:203-9382
アズワン品番65-7998-33
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロン
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543938●コード番号:203-9427
アズワン品番65-7998-32
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543978●コード番号:203-9483
アズワン品番65-7919-95
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲: 132 mm / フロント長: 42 mm、リア長さ:ピストン径:25 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544029●コード番号:203-9489
アズワン品番65-7986-10
1個
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24mm(フロント長)、リア長は15mm(リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード12mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543958●コード番号:203-9301
アズワン品番65-8011-04
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は36.5mm、リア長は38.5mm。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544000●コード番号:203-9313
アズワン品番65-7985-76
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
。Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 72 mm、リア長 15 mm )ピストン径:12 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543960●コード番号:203-9354
アズワン品番65-8001-54
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ71.5mm)とリア長さ38.5mm。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544002●コード番号:203-9308
アズワン品番65-8016-22
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ71.5mm)とリア長さ38.5mm。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544003●コード番号:203-9380
アズワン品番65-7984-62
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は36.5mm、リア長は38.5mm。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544001●コード番号:203-9439
アズワン品番65-7989-34
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は56mm(フロント長)、リア長は51.5mm(リア長さ)です。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544049●コード番号:203-9329
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)30
アズワン品番65-7984-76
シリンダストローク(mm)40
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544026●コード番号:203-9465
アズワン品番65-7918-76
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544024●コード番号:203-9449
アズワン品番65-8018-77
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径=32mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544052●コード番号:203-9348
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)30
アズワン品番65-8000-16
シリンダストローク(mm)100
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544054●コード番号:203-9492
アズワン品番65-8005-52
1個
¥449,800
税込¥494,780
欠品中
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 87 mm (フロント長)で、リア長は 25.5 mm (リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード 16 mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543982●コード番号:203-9343
アズワン品番65-7987-27
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24mm(フロント長)、リア長は15mm(リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード12mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543959●コード番号:203-9479
アズワン品番65-7999-49
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543977●コード番号:203-9433
アズワン品番65-8001-28
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。