エアシリンダ :「50A 配管 2M」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZB) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZB2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZE2) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50Z2) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50Z2) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50Z2) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZB2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZH2) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZE2) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZE2) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZH2) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZH2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50Z2) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZH3) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZB2) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZE2) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50Z2) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZB2) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZH2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZH2) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZH2) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50Z2) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZE2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZE2) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZB3) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5556種類の商品があります)