SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50Z2)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41334125
MXQ25A-50Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
59,460
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41334134
MXQ25A-50Z2-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
65,290
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41334143
MXQ25A-50Z2-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
65,730
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41334152
MXQ25A-50Z2-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
66,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください