ツインガイドシリンダ日本精器翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
ツインガイドシリンダ日本精器翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります