「管接続口径」から絞り込む
C2000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD3日以内出荷から15日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25
C2040シリーズ W.MコンビネーションCKD6日以内出荷から8日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
C3010シリーズ W.LコンビネーションCKD6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C2500シリーズ F.R.LコンビネーションCKD当日出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C2030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD7日以内出荷から8日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4010シリーズ W.LコンビネーションCKD8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
C2010シリーズ W.LコンビネーションCKD8日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
FRLコンビネーション(圧力計なし)CKD10日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品ブラケット、ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向標準流れ(左→右)圧力計なし排気機構リリーフ機構付