絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,182)
  • CKD(92)
  • コガネイ(30)
  • エスコ(16)
  • CEJN(セイン)(14)
  • 前田シェルサービス(10)
  • ParkerTAIYO(7)
  • TRUSCO(3)
  • SMCS(2)
  • H&H(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ZTEC(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • KELK(小松)(1)
  • Festo(1)
  • I-TOOL(1)
管接続口径
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
圧力計
  • あり(3)
  • なし(3)
流れ方向
  • 左→右(4)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(6)
  • 0.1~0.85(1)
ねじの種類
  • Rc(5)
Rc
オートドレン仕様
  • その他(4)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/4(4)
3/8(4)
1/2(3)
3/4(2)
1(2)
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
FRLユニット(ねじ込み型) 日本精器FRLユニット(ねじ込み型)日本精器
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
F・R・Lユニット 日本精器F・R・Lユニット日本精器
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類Rc仕様F・R・Lユニット使用流体空気
FRLユニット