絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(24)
- 3/8(13)
- 1/2(17)
- 3/4(5)
- 1"(3)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(8)
- 2"(7)
- G(PF)3/8(2)
- M5(5)
- R(PT)1/8(3)
- R(PT)1/4(7)
- R(PT)1(2)
- Rc(PT)1/4(8)
- Rc(PT)3/8(6)
- Rc(PT)1/2(6)
- Rc(PT)3/4(4)
- Rc(PT)1(8)
- Rc(PT)2(5)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- EARTH MAN(3)
- Festo(82)
- NORGREN(24)
- PISCO(ピスコ)(9)
- SK11(5)
- エスコ(17)
- オリオン(ORION)(15)
- オリオン機械(10)
- カマタテクナス(4)
- ギガ・セレクション(6)
- コガネイ(34)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ジョプラックス(5)
- 前田シェルサービス(37)
- 日本精器(10)
- 日立産機システム(26)
- 橋本クロス(5)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 0.01(3)
- 0.1(3)
- 0.3(1)
- 2(16)
- 3(4)
- 5(24)
- 10(16)
- 20(15)
- 40(20)
- 70(14)
- 100(16)
- 149(2)
オートドレン仕様
- オートドレン(NC)(8)
- オートドレン(NO)(6)
- 手動ドレン(12)
- その他(10)
流れ方向
- 右→左(39)
- 左→右(66)
ねじの種類
- G(24)
- M(5)
- NPT(24)
- R(3)
- Rc(65)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
- 2C(1)
- 4C(3)
- 8(7)
- 8C(3)
- 9(6)
- 10(5)
- 11C(3)
- 20(14)
- 22C(3)
- 30(21)
- 37B(3)
- 40(28)
- 50(5)
- 60(4)
- 75B(3)
- 300(2)
- 400(2)
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/4(24)
3/8(13)
1/2(17)
1-1/4(7)
1-1/2(8)
2"(7)
R(PT)1/4(7)
Rc(PT)1/4(8)
Rc(PT)1/2(6)
Rc(PT)1(8)
接続口径をもっと見る

AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個欠品中視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
抗菌ブラケット付スペーサ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から25日以内出荷モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用内容ブラケット付スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,898税込¥5,3881個34日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3月8日ねじの種類NPTブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンなし単位表記製品:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4インチねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D Series
SMC¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)【標準外】20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個61日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類NPTブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり単位表記製品の単位表記:psi、°
SMC エアフィルタ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個61日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネート
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2インチねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個21日以内出荷から31日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径Rc3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥7,498税込¥8,2481個31日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個21日以内出荷から31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥7,198税込¥7,9181個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,298税込¥6,9281個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら