絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • CKD(186)
  • SMC(84)
  • Festo(82)
  • 前田シェルサービス(39)
  • コガネイ(35)
  • 日立産機システム(27)
  • NORGREN(24)
  • エスコ(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • オリオン機械(10)
  • 日本精器(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • カマタテクナス(6)
  • SK11(5)
  • 橋本クロス(4)
  • RS PRO(4)
  • EARTH MAN(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • CEJN(セイン)(3)
接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
ろ過精度(μm)
  • 5(1)
  • 40(1)
オートドレン仕様
  • 手動ドレン(1)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
エアフィルター TRUSCOエアフィルターTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。
全長(mm)172質量(kg)0.35取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ TRUSCOエアフィルタTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ