絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- SMC(101)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- エスコ(18)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- SK11(5)
- 橋本クロス(4)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 5(1)
- 40(1)
オートドレン仕様
- 手動ドレン(1)
ねじの種類
- Rc(2)
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)

エアフィルタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付