絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(10)
- 2"(1)
- G(PF)1/4(13)
- M5(1)
- NPT1/4(14)
- Rc(PT)1/4(24)
ブランド
- SMC(33)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(3)
- 0.01~0.4(3)
- 0.01~0.8(6)
- 0.02~0.2(4)
- 0.02~0.4(3)
- 0.02~0.8(3)
- 0.05~0.83(1)
圧力計
- NPNオープンコレクタ(15)
- PNPオープンコレクタ(12)
- なし(31)
- 丸形圧力計(12)
- 圧力計付(21)
流れ方向
- 右→左(15)
- 左→右(15)
排気機構
- リリーフタイプ(2)
リリーフタイプ
ねじの種類
- G(21)
- M(1)
- NPT(23)
- R(1)
- Rc(32)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
- 2
- 1/4(10)
- 3/8(13)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(33)
- 1-1/2(6)
- 3(59)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(51)
- 25(24)
- 30(57)
- 40(67)
- 50(7)
- 60(3)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(5)
- 3000(5)
- ボディサイズをもっと見る
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(10)
2"(1)
G(PF)1/4(13)
M5(1)
NPT1/4(14)
Rc(PT)1/4(24)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2210
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2200
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ2