絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • M5(1)
  • R(PT)1/8(2)
  • R(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(3)
  • Φ6(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
  • SMC(1)
  • SK11(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~10(2)
  • 0.007~0.25(1)
  • 0.010~0.25(1)
  • 0.020~0.7(1)
  • 0.020~1(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
圧力計
  • なし(2)
  • 圧力計付(1)
排気機構
  • リリーフタイプ(1)
ねじの種類
  • R
  • G(189)
  • M(14)
  • NPT(203)
  • Rc(336)
ボディサイズ
  • 2(1)
  • 3(1)
2・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
M5(1)
R(PT)1/8(2)
R(PT)1/4(4)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(3)
Φ6(1)
  • 1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)

    1/4エアーレギュレーター

    SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)

    1/4スィーベルレギュレーター

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
  • 定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
  • 簡易レギュレーター 流量調節 SK11

    簡易レギュレーター 流量調節

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
    用途エアー流量の調整。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rc常用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なしスパナサイズ(mm)19
  • 定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R最高圧力(MPa)1
  • 1/8スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)

    1/8スィーベルレギュレーター

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    当日出荷
    用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1826質量(g)50管接続口径R1/8・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
  • 精密レギュレーター ユニコントロールズ

    精密レギュレーター

    ユニコントロールズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。
    接続口径R1/4質量(g)800ねじの種類R外径(Φmm)【エアインポート】6
  • レギュレーター ユニコントロールズ

    レギュレーター

    ユニコントロールズ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
    接続口径R1/4質量(g)350ねじの種類R外径(Φmm)【エアインポート】6
  • レギュレーター110A ヤマダコーポレーション

    レギュレーター110A

    ヤマダコーポレーション
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-7142使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~10設定圧力単位MPa
  • 110用エアレギュレーター ヤマダコーポレーション

    110用エアレギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-7141使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~10設定圧力単位MPa
レギュレータ