絞り込み
接続口径
- 1/8(16)
- 1/4(29)
- 3/8(10)
- 1/2(7)
- 3/4(3)
- 1"(6)
- 1-1/4(2)
- R(PT)1/8(6)
- R(PT)1/4(11)
- Rc(PT)1/8(19)
- Rc(PT)1/4(49)
- Rc(PT)3/8(27)
- Rc(PT)1/2(17)
- Rc(PT)3/4(19)
- Rc(PT)1(15)
- Rc(PT)1-1/4(6)
- Rc(PT)1-1/2(3)
- Rc(PT)2(2)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
ブランド
- BeHAUS(2)
- CKD(52)
- H&H(1)
- ParkerTAIYO(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(7)
- コガネイ(23)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- 日本精器(8)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.25(2)
- 0.005~0.4(2)
- 0.01~0.4(2)
- 0.02~0.5(2)
- 0.02~0.75(2)
- 0.04~0.83(2)
- 0.05~0.25(5)
- 0.05~0.7(3)
- 0.05~0.83(7)
- 0.05~0.85(21)
- 0.07~0.83(3)
- 0.3(2)
- 0.3~0.9(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- -0.0025~-0.095(2)
- -0.0065~-0.1(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
圧力計
- なし(42)
- 圧力スイッチ付(1)
- 圧力計付(57)
流れ方向
- 右→左(20)
- 左→右(33)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(31)
- リリーフタイプ(56)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
- Rc
- G(19)
- M(5)
- NPT(17)
- R(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(16)
1/4(29)
3/8(10)
R(PT)1/4(11)
Rc(PT)1/8(19)
Rc(PT)1/4(49)
Rc(PT)3/8(27)
Rc(PT)1/2(17)
Rc(PT)3/4(19)
Rc(PT)1(15)

レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
レギュレータ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
1/4エアーレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,074~税込¥4,481~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型
CKD(12件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。全長(mm)84タイプリリーフ機構付最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥13,072税込¥14,3791個当日出荷から3日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
レギュレータ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa