706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(75)
1/4(224)
3/8(163)
1/2(86)
3/4(39)
R(PT)1/4(49)
Rc(PT)1/8(54)
Rc(PT)1/4(112)
Rc(PT)3/8(84)
Rc(PT)1/2(58)
接続口径をもっと見る
圧力計内蔵レギュレータ SMC CADデータあり
1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計内蔵 圧力計取付角度 排気機構ノンリリーフタイプ オーダーメイド仕様標準
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ハンドルタイプ下向き
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G ブラケットブラケット付 ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度180° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMC CADデータあり
小形圧力計15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMC CADデータあり
小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ(1) 1000 配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT ねじの種類(N) NPT 付属品(G) 圧力計付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
69 税込76
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
ボディサイズ1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-03~) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)