絞り込み
ブランド
- THB
- モノタロウ(2)
- SMC(512)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(19)
- エスコ(10)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~1(1)

レギュレーター(圧力調整)
THB¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷コンプレッサーから供給されるエア圧を適切な圧力に調整できる圧力調整専用エアレギュレーターです。圧力調整範囲は0.05~1.0MPaで、エアツールや空圧機器に合わせた安定したエア供給を実現します。整備工場や板金塗装、製造現場など幅広い用途で活躍し、エア機器の性能維持や作業品質の向上に役立つ実用的なレギュレーターです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0最大吸入圧(kPa)1500