レギュレータ :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/8(12)
1/4(13)
3/8(4)
1/2(4)
M5(7)
R(PT)1/8(5)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/8(6)
Rc(PT)1/4(5)
Rc(PT)3/8(4)
接続口径をもっと見る
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様チェック機構内蔵
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
給油不要
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.73
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.03
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
質量(kg)0.07
材質(本体)アルミ
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)1.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
圧力計圧力計なし
レギュレータ標準レギュレータ
1個
¥4,898
税込¥5,388
11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力計
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1
使用流体空気
設定圧力単位kPa
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位kPa
排気機構リリーフタイプ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
設定圧力単位MPa
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
圧力計G1-20A圧力計付
レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位kPa
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1
設定圧力単位kPa
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。