絞り込み
接続口径
  • 1/2
  • 1/8(4)
  • 1/4(9)
  • 3/8(7)
  • 3/4(4)
  • 1"(5)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(3)
  • G(PF)1/4(5)
  • G(PF)3/8(7)
  • G(PF)1/2(2)
  • G(PF)1(3)
  • NPT1/4(5)
  • NPT3/8(4)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)1/4(15)
  • Rc(PT)3/8(7)
  • Rc(PT)1/2(7)
  • Rc(PT)3/4(4)
  • Rc(PT)1(3)
ブランド
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(2)
  • 日本精器(1)
ねじの種類
  • Rc(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(9)
3/8(7)
1/2
1"(5)
G(PF)1/4(5)
G(PF)3/8(7)
NPT1/4(5)
Rc(PT)1/4(15)
Rc(PT)3/8(7)
Rc(PT)1/2(7)
接続口径をもっと見る
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    ¥17,469~税込¥19,216~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
  • Rc 1/2"   ルブリケータ エスコ

    Rc 1/2" ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
ルブリケータ