FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    646税込711
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    488税込537
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
  • ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    ルブリケータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc
  • アルミ製ミニオイラ BeHAUS

    アルミ製ミニオイラ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給に適合タービン油1種ISO・VG#32相当ねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    17,469税込19,216
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • ルブリケータ 大形 コガネイ

    ルブリケータ 大形

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    825税込908
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 サイトドームキット CKD

    3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 サイトドームキット

    CKD
    549税込604
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品
  • ルブリケータ― CEJN(セイン)

    ルブリケータ―

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    34日以内出荷
    オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。低流量下でもオイルを滴下します。
    用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1油量(mL)20
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ

    CKD
    16,675税込18,343
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位ber
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ

    CKD
    16,675税込18,343
    1台
    10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ

    CKD
    17,688税込19,457
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ

    CKD
    17,388税込19,127
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位ber
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ

    CKD
    31,350税込34,485
    1台
    12日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ

    CKD
    17,388税込19,127
    1台
    14日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW8000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW8000-G-Wシリーズ

    CKD
    31,050税込34,155
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位ber
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ

    CKD
    16,675税込18,343
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ

    CKD
    31,050税込34,155
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • ルブリケータ ParkerTAIYO

    ルブリケータ

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
  • ルブリケータ エスコ

    ルブリケータ

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個(1台)
    翌日出荷から8日以内出荷
    潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
    質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
  • ルブリケータ BeHAUS

    ルブリケータ

    BeHAUS
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01貯油量(mL)25適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
  • ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーション

    ポータブル・ルブリケーター

    ヤマダコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
    トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)25
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
  • Rc 1/2"   ルブリケータ エスコ

    Rc 1/2" ルブリケータ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • Rc 3/8"   ルブリケータ エスコ

    Rc 3/8" ルブリケータ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    835税込919
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 3005Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD

    3005Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形

    CKD
    29,288税込32,217
    1個
    7日以内出荷から49日以内出荷
    接続口径2
ルブリケータ