絞り込み
接続口径
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- エスコ
- CKD(23)
- コガネイ(6)
- 日本精器(5)
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- BeHAUS(1)
- CEJN(セイン)(1)
ねじの種類
- Rc(2)
特価
「接続口径」から絞り込む
3/8(1)
1/2(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/2(1)

ルブリケータ
エスコ¥4,680~税込¥5,148~1個(1台)翌日出荷から8日以内出荷潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
Rc 1/2" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 3/8" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷管接続口径3/8貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-13質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70