絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 1-1/2(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
- Rc(PT)3/4(1)
- Rc(PT)1(1)
ブランド
- 日本精器
- CKD(23)
- コガネイ(6)
- エスコ(3)
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- BeHAUS(1)
- CEJN(セイン)(1)
ねじの種類
- Rc(4)
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
1-1/2(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)
Rc(PT)1(1)

ルブリケータ BN-2301A
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
ルブリケータ
日本精器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4