絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(9)
- 3/8(7)
- 1/2(6)
- 3/4(4)
- 1"(5)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- G(PF)1/4(5)
- G(PF)3/8(7)
- G(PF)1/2(2)
- G(PF)1(3)
- NPT1/4(5)
- NPT3/8(4)
- Rc(PT)1/8(3)
- Rc(PT)1/4(15)
- Rc(PT)3/8(7)
- Rc(PT)1/2(7)
- Rc(PT)3/4(4)
- Rc(PT)1(3)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト
「接続口径」から絞り込む
1/4(9)
3/8(7)
1/2(6)
1"(5)
G(PF)1/4(5)
G(PF)3/8(7)
NPT1/4(5)
Rc(PT)1/4(15)
Rc(PT)3/8(7)
Rc(PT)1/2(7)
接続口径をもっと見る

ルブリケータ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。最高使用圧力(MPa)0.93材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付