絞り込み
接続口径
- 1/4(14)
- 3/8(12)
- 1/2(10)
- 3/4(8)
- 1"(9)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(9)
- G(PF)1/4(14)
- G(PF)3/8(15)
- G(PF)1(11)
- NPT1/4(14)
- NPT3/8(12)
- NPT1/2(9)
- NPT3/4(10)
- NPT1(10)
- Rc(PT)1/4(26)
- Rc(PT)3/8(14)
- Rc(PT)1/2(13)
- Rc(PT)3/4(11)
- Rc(PT)1(11)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BeHAUS(2)
- CEJN(セイン)(3)
- CKD(29)
- Festo(6)
- NORGREN(10)
- ParkerTAIYO(2)
- RS PRO(4)
- SMC(40)
- TRUSCO(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(6)
- コガネイ(6)
- ヤマダコーポレーション(3)
- 日本精器(5)
エコロジープロダクト
「接続口径」から絞り込む
1/4(14)
3/8(12)
G(PF)1/4(14)
G(PF)3/8(15)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
Rc(PT)1/4(26)
Rc(PT)3/8(14)
Rc(PT)1/2(13)
Rc(PT)1(11)
接続口径をもっと見る

ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
ルブリケータ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
ルブリケータ BN-2301A
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル
CKD¥5,498~税込¥6,048~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
ルブリケータ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
ルブリケータ
日本精器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
ルブリケータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個欠品中仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
CKD¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
ミニエアールブリケーター
エスコ¥1,970税込¥2,1671個(1個)翌日出荷エアーツールに注油する工具です。材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
ルブリケータ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
ポータブルルブリケーター グリース用
ヤマダコーポレーション¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリ―スを最後まで無駄なく使用可能。
ポータブルルブリケーター オイル用
ヤマダコーポレーション¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのオイル用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。大好評のグリップメーター(LBM-GM)と定番人気のノンドリップノズル(NDN-P)を標準付属、手軽に安定したオイル供給を実現。
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ケースポリカーボネートケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースナイロンケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,498税込¥8,2481個11日以内出荷その他【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース