絞り込み
ブランド
接続口径
ねじの種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ルブリケータ


FA現場のお役立ち情報
107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-WシリーズCKD
31,050税込34,155
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
ルブリケータ ParkerTAIYOルブリケータParkerTAIYO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS9-LOE-G-U 金属製ボウルサイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量 490 ml
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:100L/min●コード番号:202-3303アズワン品番65-8030-46
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9251アズワン品番65-7896-24
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3302アズワン品番65-8029-64
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9245アズワン品番65-7899-48
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253アズワン品番65-7891-99
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246アズワン品番65-7899-49
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ P1HシリーズNORGREN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892アズワン品番65-7965-49
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ P1HシリーズNORGREN
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3890アズワン品番65-7909-84
フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470アズワン品番65-7972-24
フィルタレギュレータルブリケータ FestoフィルタレギュレータルブリケータFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 9240 l/min ですコンテナのサイズは 10 です 周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-3056アズワン品番65-8033-93
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3192アズワン品番65-8027-70
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3189アズワン品番65-8026-93
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9252アズワン品番65-7893-58
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9250アズワン品番65-7892-61
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3172アズワン品番65-8027-39
エア ルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ NORGRENエア ルブリケータ オリンピアンプラスシリーズNORGREN
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren オイル噴霧ルブリケータは、汎用空圧用途で最高の潤滑性を実現する微霧プラグインルブリケータです。ヨークと閉じたボウルドレインタイプルブリケータはありません。アルミニウムはボウル素材に使用されます
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●圧力下のフィル:あり●最大流量率:371SCFM●平均流量率:13SCFM●コード番号:218-0600アズワン品番65-7903-96
ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
9,698税込10,668
1個
20日以内出荷
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
ルブリケータ BeHAUSルブリケータBeHAUS
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4貯油量(mL)25最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
大容量形ルブリケータ AL900シリーズ SMC大容量形ルブリケータ AL900シリーズSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(20) 2ボディサイズ2ねじの種類(-) Rc流れ方向(R) 流れ方向:右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
大容量形ルブリケータ AL800シリーズ SMC大容量形ルブリケータ AL800シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(12) 1 1/4ボディサイズ1 1/2ねじの種類(-) Rc流れ方向(R) 流れ方向:右→左ドレンコック(3) ドレンコック付ケース(6) ナイロンケース
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL60SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL50SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーションポータブル・ルブリケーターヤマダコーポレーション
259,800税込285,780
1台
当日出荷
機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
5,098税込5,608
1個
11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
管接続口径1/4貯油量(mL)25取付方式ブラケット付ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKDルブリケーター屋外シリーズ LW□000-WCKD
17,469税込19,216
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rc
Rc 1/2"   ルブリケータ エスコRc 1/2" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 3/8"   ルブリケータ エスコRc 3/8" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径3/8貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-13質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 1/4"   ルブリケータ エスコRc 1/4" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径1/4貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-12質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900) SMCAL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(20) 2ボディサイズ2
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800) SMCAL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ボディサイズ1 1/2
L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
835税込919
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
488税込537
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
3005Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD3005Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形CKD
29,288税込32,217
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
接続口径2
ルブリケータ