絞り込み
接続口径
- 1-1/2
- 1/4(14)
- 3/8(12)
- 1/2(10)
- 3/4(8)
- 1"(9)
- 1-1/4(8)
- G(PF)1/4(14)
- G(PF)3/8(15)
- G(PF)1(11)
- NPT1/4(14)
- NPT3/8(12)
- NPT1/2(9)
- NPT3/4(10)
- NPT1(10)
- Rc(PT)1/4(26)
- Rc(PT)3/8(14)
- Rc(PT)1/2(13)
- Rc(PT)3/4(11)
- Rc(PT)1(11)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(6)
- CKD(2)
- 日本精器(1)
ボディサイズ
- 1-1/2(4)
- 2B(1)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(7)
- Rc(8)
「接続口径」から絞り込む
1/4(14)
3/8(12)
G(PF)1/4(14)
G(PF)3/8(15)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
Rc(PT)1/4(26)
Rc(PT)3/8(14)
Rc(PT)1/2(13)
Rc(PT)1(11)
接続口径をもっと見る

ルブリケータ
CKD¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ1 1/2管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(N) NPT流れ方向(R)右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ1 1/2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース