絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3/4(5)
  • 1"(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(7)
  • 2"(6)
  • NPT1/8(4)
  • NPT1/4(14)
  • NPT3/8(12)
  • NPT1/2(9)
  • NPT3/4(10)
  • NPT1(10)
ボディサイズ
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(4)
  • 1B(1)
  • 2(3)
  • 2B(1)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
ねじの種類
  • NPT
  • G(27)
  • M(1)
  • Rc(48)
ブランド
  • SMC(18)
  • CKD(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
3/4(5)
1-1/4(5)
1-1/2(7)
1"(5)
2"(6)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
NPT1/2(9)
NPT3/4(10)
NPT1(10)
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    4,175税込4,593
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル

    CKD
    5,498税込6,048
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800) SMC

    AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ1 1/2
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    3,238税込3,562
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    5,175税込5,693
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC

    大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・個別給油。 ・大容量タイプ。
    管接続口径(20) 2ボディサイズ2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    11日以内出荷
    その他【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    仕様【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
  • ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様:1点流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル

    CKD
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様 1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル

    CKD
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    20日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ

    CKD
    17,388税込19,127
    1台
    14日以内出荷から32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ

    CKD
    16,675税込18,343
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ

    CKD
    31,050税込34,155
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
  • AL800_900 - 大容量形ルブリケータ SMC

    AL800_900 - 大容量形ルブリケータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900) SMC

    AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径(20) 2ボディサイズ2
  • L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    11,313税込12,444
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 3005Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD

    3005Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形

    CKD
    29,288税込32,217
    1個
    7日以内出荷から49日以内出荷
    接続口径2
  • 3004Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD

    3004Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形

    CKD
    22,138税込24,352
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • 3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD

    3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形

    CKD
    10,313税込11,344
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
  • 大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC

    大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・個別給油。 ・大容量タイプ。
    管接続口径(14) 1 1/2ボディサイズ1 1/2ねじの種類(N) NPT流れ方向(R)右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

    SMC(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

    SMC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    20日以内出荷
    視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • D.P.ルブ ALDシリーズ SMC

    D.P.ルブ ALDシリーズ

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC

    大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・個別給油。 ・大容量タイプ。
    ボディサイズ1 1/2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ