絞り込み
接続口径
  • 1/4
  • 3/8(12)
  • 1/2(10)
  • 3/4(8)
  • 1"(9)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(9)
  • G(PF)1/4(14)
  • G(PF)3/8(15)
  • G(PF)1(11)
  • NPT1/4(14)
  • NPT3/8(12)
  • NPT1/2(9)
  • NPT3/4(10)
  • NPT1(10)
  • Rc(PT)1/4(25)
  • Rc(PT)3/8(14)
  • Rc(PT)1/2(13)
  • Rc(PT)3/4(11)
  • Rc(PT)1(11)
ブランド
  • コガネイ(5)
  • SMC(4)
  • CKD(2)
  • アネスト岩田(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
ボディサイズ
  • 1/2(1)
  • 20(2)
  • 40(1)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(1)
  • Rc(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4
3/8(12)
G(PF)1/4(14)
G(PF)3/8(15)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
Rc(PT)1/4(25)
Rc(PT)3/8(14)
Rc(PT)1/2(13)
Rc(PT)1(11)
接続口径をもっと見る
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    17,469税込19,216
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc
  • ルブリケータ アネスト岩田

    ルブリケータ

    アネスト岩田
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ねじの種類Rcルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ケースポリカーボネートケース
  • AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースナイロンケース
  • AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    20日以内出荷
    仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    管接続口径1/4貯油量(mL)25取付方式ブラケット付ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。
    最高使用圧力(MPa)0.93材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
ルブリケータ