絞り込み
接続口径
  • R(PT)1/4
  • 1/8(20)
  • 1/4(62)
  • 3/8(41)
  • 1/2(33)
  • 3/4(26)
  • 1"(21)
  • G(PF)1/4(18)
  • G(PF)3/8(15)
  • G(PF)1/2(5)
  • NPT1/4(21)
  • NPT3/8(16)
  • NPT1/2(8)
  • R(PT)1/8(11)
  • Rc(PT)1/8(25)
  • Rc(PT)1/4(72)
  • Rc(PT)3/8(48)
  • Rc(PT)1/2(45)
  • Rc(PT)3/4(20)
  • Rc(PT)1(6)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(8)
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.05~0.7(13)
  • 0.05~0.83(2)
  • 0.05~0.85(29)
  • 0.1(1)
  • 0.85(1)
オートドレン仕様
  • その他(4)
  • オートドレン(NC)(11)
  • オートドレン(NO)(11)
  • 手動(28)
圧力計
  • NPN出力(2)
  • なし(28)
  • 丸形圧力計(23)
  • 圧力計付(6)
  • 角形圧力計(7)
ボディサイズ
  • 20(13)
  • 30(12)
  • 40(16)
ねじの種類
  • Rc(43)
Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(11)
  • リリーフタイプ(38)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(38)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
モノタロウ・SMC・コガネイ・TRUSCO・日本精器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(188件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(64件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ 日本精器フィルタ付レギュレータ日本精器(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02GSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02D SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02DSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BDM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BDM2SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02M1 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02M1SMC
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BC SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BCSMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02H SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02HSMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02G SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02GSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
AW Series(AW40K-02) SMCAW Series(AW40K-02)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
AW Series(AW40-2) SMCAW Series(AW40-2)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
AW Series(AW40-02G) SMCAW Series(AW40-02G)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
AW Series(AW40-02B) SMCAW Series(AW40-02B)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
AW Series(AW30-2) SMCAW Series(AW30-2)SMC
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30
AW Series(AW30-02) SMCAW Series(AW30-02)SMC
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-2) SMCAW Series(AW20-2)SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-02G) SMCAW Series(AW20-02G)SMC
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-02C) SMCAW Series(AW20-02C)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ