「接続口径」から絞り込む
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC18日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプSMC20日以内出荷
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大12%削減
ボディサイズ30管接続口径1/4ブラケットなし材質(ケース)ポリカ―ボネート設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレン圧力単位MPa