絞り込み
エコロジープロダクト

ベルト式中間車型変速機 U□-□ UB-160
三木プーリ¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。質量(kg)14ベルトA/B伝達容量(kW)0.4~0.75
ベルト式中間車型変速機 U□-□ UC-210
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。質量(kg)20ベルトB伝達容量(kW)0.75
ベルト式中間車型変速機 U□-□ UC-260
三木プーリ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。質量(kg)34ベルトB/C伝達容量(kW)1.5~2.2
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-260
三木プーリ¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。軸径(Φmm)32質量(kg)18全幅(mm)275ベルトB/C伝達容量(kW)1.5/2.2プーリ外径(mm)260
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210
三木プーリ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。軸径(Φmm)26質量(kg)9.3全幅(mm)215ベルトB伝達容量(kW)0.75プーリ外径(mm)212
電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット)
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個23日以内出荷ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個) BESモデル本体(別注)に使用いただくと、ノイズを低減することが可能です。仕様ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個)をBES-20-EMCの型式で別注文して頂くとノイズを低減することが可能適合BESモデル
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から13日以内出荷・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル
三木プーリ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から13日以内出荷・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。定格時間連続
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)
三木プーリ¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷から41日以内出荷・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。コイル電圧(V)DC24