絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
その他(2)
定格電圧(V)
  • 125(7)
コンセント個数
  • 4
  • 1(421)
  • 2(366)
  • 3(55)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • その他(11)
定格電流(A)
  • 15(6)
  • 20(1)
種類
  • フロアコンセント(1)
  • 露出コンセント(4)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 抜止タイプ(2)
平刃タイプ・抜止タイプ
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • エスコ(3)
  • 明工社(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
エスコ・明工社・TERADA(寺田電機製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器用抜け止め接地コンセント 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用接地コンセント 明工社

    機器用接地コンセント

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CK-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA815HM-4W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA815HM-4B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
    仕様結線完了表示付タイプ露出形種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックコンセント 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)

    ブロックコンセント 4分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
    形状抜止タイプ寸法(mm)100×90×28種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
  • サンダーカットタップ 4口 TERADA(寺田電機製作所)

    サンダーカットタップ 4口

    TERADA(寺田電機製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    61日以内出荷
    10,000A/20,000Aの雷撃に対応のハイスペックモデル。雷防護機能確認ランプを標準装備。アースから侵入する雷サージに対応。
    ホワイトコード長さ(m)1.5口数抜止×4口最大サージ電圧(V)20000制限電圧(V)1500以下
コンセント