絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(1)
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(1)
定格電流(A)
  • 30(1)
形状
  • 平刃タイプ(1)
  • 引掛タイプ(1)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • Panasonic(パナソニック)(520)
  • 明工社(319)
  • 神保電器(293)
  • TERADA(寺田電機製作所)(123)
  • 東芝ライテック(85)
  • アメリカン電機(80)
  • エスコ(70)
  • ELPA(47)
  • 河村電器産業(31)
  • パナソニックEWエンジニアリング(26)
  • オーム電機(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • ホリエ金物(19)
  • パナソニック電工(12)
  • サンワサプライ(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • カナレ電気(6)
  • TRUSCO(5)
  • 岩崎電気(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング)

    引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上
    用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
コンセント