カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 100(2)
- 125(1)
コンセント個数
- 1(3)
- 2(2)
- 4(1)
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 15(1)
種類
- フロアコンセント(1)
- 埋込コンセント(3)
色
グリーン(1)
グレー(2)
ゴールド(2)
シルバー(3)
ブラック(2)
ホワイト(9)
レッド(1)
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- Panasonic(パナソニック)(514)
- 明工社(318)
- 神保電器(277)
- 東芝ライテック(85)
- アメリカン電機(79)
- エスコ(49)
- ELPA(46)
- オーム電機(25)
- 河村電器産業(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- ホリエ金物(21)
- パナソニック電工(12)
- サンワサプライ(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- TRUSCO(5)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る

常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
プレート+接地2P 15A
TERADA(寺田電機製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から16日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
バリアフリー対応コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
プラグ収納コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から61日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
フロアコンセントプレート器具
TERADA(寺田電機製作所)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から9日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
スマートコンセントボックス
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
ボックス+カギ付きプレート
TERADA(寺田電機製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。色シルバーメタリック種類フロアコンセント
ボックス+プレート ブラック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート ホワイト
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
プレート+電話線チップ
TERADA(寺田電機製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個16日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プレート+ブランクチップ×1
TERADA(寺田電機製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷から16日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)高さ(mm)必要床高:80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
上下動 P=66.7
TERADA(寺田電機製作所)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷天井吊りボルトへワンタッチ取付が可能。常設露出コンセントを天井吊りボルトへ簡単に取付。取付台座/未来工業(株)製「SCH-TCB」固定支持金具付
RSシリーズレセプタクル3P
TERADA(寺田電機製作所)¥3,998税込¥4,3981個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/無
RSシリーズレセプタクル2P
TERADA(寺田電機製作所)¥2,898税込¥3,1881個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/無
ワンタッチ上下動型コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷上下動コンセントTFB50・55シリーズ(二つ穴直付タイプ)仕様上下動コンセント(二つ穴直付タイプ)(接地2P15A125V平刃)
RSコネクタ プラグ3P
TERADA(寺田電機製作所)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/青・赤・緑
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷常設可能な露出コンセントの接地極付・アースターミナル付タイプをラインナップ。速結端子仕様のため作業時間を短縮。(アースターミナルはネジ止め)。送り端子付なので、複数台設置も簡単。コンパクトサイズのため家具・住設機器の裏など狭いスペースでも設置可能。照明等の電気家具にはもちろん、商業施設のデジタルサイネージなど様々な電気設備・シーンでご使用頂けます。「ホワイト・レッド・グリーン」の3色をご用意しております。色グリーンコンセント接地2極抜止×2(送り端子付) アースターミナル×1
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷常設露出コンセント(接地極付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント接地2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品
仕上げ材ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OAフロア90角の開口部に設置が可能です。コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。厚さ(mm)対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7床面高さ(mm)90以上(仕上材含まず)環境適合床:フリーアクセスフロア用パネル厚(mm)施工可能/9~26施工内容パネル開口 90角
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品