絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(673)
  • 神保電器(332)
  • 東芝ライテック(88)
  • ELPA(34)
  • エスコ(21)
  • コイズミ照明(21)
  • 明工社(20)
  • 岩崎電気(12)
  • オーム電機(10)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • フソー化成(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ユーボン(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • リーベックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • 信号制御調光器 三菱電機

    信号制御調光器

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
  • 照度人感センサー付コントローラー 三菱電機

    照度人感センサー付コントローラー

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
  • 調光コントローラー タイマー付 三菱電機

    調光コントローラー タイマー付

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
  • 人感センサー 三菱電機

    人感センサー

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50
電設用スイッチ