カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(692)
- 神保電器(377)
- 東芝ライテック(89)
- ELPA(34)
- エスコ(24)
- コイズミ照明(21)
- 明工社(20)
- 岩崎電気(12)
- オーム電機(10)
- 三菱電機(9)
- SIEMENS(7)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 大一産業(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- ユーボン(3)
- ブランドをもっと見る

アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式C3路
コスモシリーズワイド21 埋込パイロットスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式B片切
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネーム付 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネーム付種別シングル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様表示なしハンドル・ネームなし種別ダブル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットブラック
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷アドバンスシリーズ用途LED調光スイッチ仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器・3路配線対応形色マットホワイトタイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作ロータリー式適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
W59 プレート
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個6日以内出荷適合WTE2512、WTE2612、WTK2910、WTK2912K、WTK2921K、WTK29212K材質ABS樹脂色オフホワイト
信号無線ライコン・B
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
信号無線ライコン・W
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込 電子換気扇/照明スイッチ ほたるスイッチB・一時動作遅れ停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル 表示・ネーム付
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個4日以内出荷仕様表示付・ネーム付種別トリプル色マットブラック使用場所3033B
アドバンスシリーズ トイレ壁熱線センサスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷色マットブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)極数2極消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125検知範囲160°以上LED色電球色使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200検知エリア7 分割
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用色マットブラック消費電力(W)0.05定格電圧(V)AC100取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量1.2A 100V AC使用場所内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体スイッチ方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
アッテネーター/コネクター用プレート
ユニペックス(UNI-PEX)¥479税込¥5271個7日以内出荷新金属プレート。 電工ボックス、アッテネータボックス(ATB-22)に取付可能です。質量(g)約22(付属ねじ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6.6×120
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷仕様音量切替:5段階質量(g)194入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥2,698税込¥2,9681台7日以内出荷仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)