9ページ目: 電設用スイッチ

1,360件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和風スイッチひも ELPA

    和風スイッチひも

    ELPA(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
  • タクトスイッチ 小 ELPA

    タクトスイッチ 小

    ELPA(4件のレビュー)
    237税込261
    1袋(3個)
    当日出荷
    定格:DC12V 50mA サイズ:小 入数:3個
    サイズ定格DC12V 50mA
  • 20 ツマミ ELPA

    20 ツマミ

    ELPA
    399税込439
    1個
    欠品中
    外形寸法:Φ20 シャフト径:Φ6mm
  • 防雨露出スイッチ C(片切・3路両用) Panasonic(パナソニック)

    防雨露出スイッチ C(片切・3路両用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプC(片切・3路両用)定格15A 300V(ランプ定格100V)回路方式3路・片切両用結線方式ねじなし端子式
  • 埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)

    埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
  • 住設機器用フルカラースイッチ Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトタイプスイッチB定格15A300V回路方式片切
  • 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色)

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属
  • 消化コンセントシール4P ELPA

    消化コンセントシール4P

    ELPA
    879税込967
    1個(4枚)
    3日以内出荷
    消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。トラッキング火災を感知して自動で消化します。電源プラグに簡単に取り付けできます。2P・接地2Pプラグ共通タイプ
    成分消化剤:フッ素化ケトン化合物質量(g)約1(1枚あたり)使用温度範囲(℃)ー40~65材質(シール)アクリル樹脂内容積(L)消化可能:約0.1(1枚あたり)入数4枚反応温度(℃)火災反応:120±5使用期限約5年寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)25×15×0.4
  • アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1箱(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブルマットホワイト
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ6回路

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 専用フード(天井用) Panasonic(パナソニック)

    専用フード(天井用)

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途天井用材質PC樹脂(透明)
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
    タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
  • LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 ELPA

    LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
    付属品ストラップ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)
  • ライトコントロール Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
    付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様表示なし・ネームなし種別シングルシルバー使用場所3001CS
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル 表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル 表示付

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様表示付・ネームなし種別トリプルシルバー使用場所3023CS
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • アドバンスシリーズ カバープレート 3連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ カバープレート 3連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • ネームカード印刷ツール用無地ネームカード Panasonic(パナソニック)

    ネームカード印刷ツール用無地ネームカード

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1セット(5シート)
    当日出荷
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    用途住宅、事務所などの屋内規格電気用品安全法(特定電気用品)消費電力(W)0.01以下定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
  • アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)

    アドバンス熱線センサ付ナイトライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
    消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスパイロット・ほたるSWC4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWC4A

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
  • 埋込マークスイッチ 片切 神保電器

    埋込マークスイッチ 片切

    神保電器
    369税込406
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • 表示灯なしスイッチ 4路 神保電器

    表示灯なしスイッチ 4路

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-38
  • 電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 神保電器

    電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変

    神保電器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-33
  • パイロットランプ 100V用(赤) 神保電器

    パイロットランプ 100V用(赤)

    神保電器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9627-91
  • チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切

    神保電器(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300
  • チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切

    神保電器(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-62
  • ガイド・チェック用スイッチ 3路 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 3路

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-37
  • NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (PW色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (PW色)

    神保電器(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SG色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SG色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (PW色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (PW色)

    神保電器
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
電設用スイッチ