絞り込み
ブランド
TERADA(寺田電機製作所)・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・明工社・東芝ライテック
「コンセント形状」から絞り込む

フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用種類フロアコンセント
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。色シルバーメタリック種類フロアコンセント
プレート+電話線チップ
TERADA(寺田電機製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個16日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プレート+ブランクチップ×1
TERADA(寺田電機製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷から16日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
パナトラック H型Sボックスフロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)高さ(mm)必要床高:80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
フロアコン器具ブロック(抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます種別アース付2コ口定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコンスクエアL専用埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質埋込ボックスカバー、埋込ボックス:鋼板製、施工蓋:樹脂製
フロアコンスクエアLエクステンダーセット
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質鋼板製
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)
明工社¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付タイプ露出形種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コロ形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型角型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
上下動 P=66.7
TERADA(寺田電機製作所)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷天井吊りボルトへワンタッチ取付が可能。常設露出コンセントを天井吊りボルトへ簡単に取付。取付台座/未来工業(株)製「SCH-TCB」固定支持金具付
RSシリーズレセプタクル3P
TERADA(寺田電機製作所)¥3,998税込¥4,3981個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/無
RSシリーズレセプタクル2P
TERADA(寺田電機製作所)¥2,898税込¥3,1881個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/無
ワンタッチ上下動型コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷上下動コンセントTFB50・55シリーズ(二つ穴直付タイプ)仕様上下動コンセント(二つ穴直付タイプ)(接地2P15A125V平刃)
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷常設可能な露出コンセントの接地極付・アースターミナル付タイプをラインナップ。速結端子仕様のため作業時間を短縮。(アースターミナルはネジ止め)。送り端子付なので、複数台設置も簡単。コンパクトサイズのため家具・住設機器の裏など狭いスペースでも設置可能。照明等の電気家具にはもちろん、商業施設のデジタルサイネージなど様々な電気設備・シーンでご使用頂けます。「ホワイト・レッド・グリーン」の3色をご用意しております。色グリーンコンセント接地2極抜止×2(送り端子付) アースターミナル×1
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷常設露出コンセント(接地極付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント接地2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品
仕上げ材ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OAフロア90角の開口部に設置が可能です。コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。厚さ(mm)対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7床面高さ(mm)90以上(仕上材含まず)環境適合床:フリーアクセスフロア用パネル厚(mm)施工可能/9~26施工内容パネル開口 90角
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷常設露出コンセント(接地極付・アースターミナル付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイト
ボックス+カギ付きプレート
TERADA(寺田電機製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥18,980税込¥20,8781個61日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(大)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥13,980税込¥15,3781個61日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(小)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。