絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- Panasonic(パナソニック)(91)
- 神保電器(86)
- ELPA(30)
- オーム電機(8)
- 東芝ライテック(7)
- エスコ(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 明工社(1)
- GENTOS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能色黒高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180




![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)