絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • Panasonic(パナソニック)(671)
  • 神保電器(332)
  • 東芝ライテック(88)
  • ELPA(34)
  • エスコ(21)
  • コイズミ照明(21)
  • 明工社(20)
  • 岩崎電気(12)
  • オーム電機(10)
  • 三菱電機(9)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • フソー化成(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ユーボン(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • リーベックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]

    6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf

    GB[制御機器]
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能
    色黒高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180
  • センサースイッチ GB[制御機器]

    センサースイッチ

    GB[制御機器]
    ¥61税込¥67
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+70定格DC60V-0.1A内容センサースイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命100000回接触抵抗(Ω)0.02以下耐電圧(V/min)AC250(50Hz)作動力20~120gf
電設用スイッチ