絞り込み
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
40・100・110・120・125・140・160・180・200・220・250・280・320・360・400・450・500・560・600・800・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
10・10.5・11.5・12・13・13.5・14.5・15・18.5・19・20・21.5・22・23・24・25・30・30.5・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
アドブルー(尿素水)・オイル・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
ブランド
エバラポンプ(荏原製作所)・工進・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・ニクニ・三相電機・鶴見製作所・日立・ホンダ・エスコ・新ダイワ・日立産機システム・グルンドフォスポンプ・櫻川ポンプ製作所・PROSTYLE・ToyoPumps・AQUASYSTEM(アクアシステム)・タカギ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • エンジンポンプ ホンダ

    エンジンポンプ

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです。
    用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。付属品ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個トラスコ品番693-0970全長(mm)490出力(kW)3.6(3600r.p.m)種類エンジンポンプ全幅(mm)385全高(mm)410全揚程(m)32吐出量(L/min)670燃料タンク容量(L)3.1エンジンメーカーホンダエンジン形式GP160H取扱液清水口径(mm)50駆動時間(分)126
  • エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル 工進

    エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル

    工進(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
    用途エンジンポンプでの散水に付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個材質持ち手部分塩ビ缶
  • ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

    三相電機
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
    用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • 2サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所)

    2サイクルエンジンポンプ

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310使用燃料混合ガソリン乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.5エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)運転時間(分)満タン:約40排気量(cm3)23
  • エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

    工進
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
    用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • SEG-25 パイプゴム 工進

    SEG-25 パイプゴム

    工進(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    対象機種:KH-25、KM-25S、SEV-25F、SEV-25Lなど
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V

    工進(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
  • エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進

    エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L

    工進(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • 非自動ハンディポンプ 日立

    非自動ハンディポンプ

    日立
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    水槽の水の入れかえなどに。
    仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
  • Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
    用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • カップリングゴム(ポンプ用部品) ニクニ

    カップリングゴム(ポンプ用部品)

    ニクニ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    用途渦流ポンプ、うず巻ポンプ用材質NBR対象渦流ポンプ、うず巻ポンプ(真空ポンプは対象外)
  • ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
  • 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプCMP形

    寺田ポンプ製作所
    41,980税込46,178特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
    種類セルプラポンプ
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ2極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • 横形多段うず巻ポンプ CM型 グルンドフォスポンプ

    横形多段うず巻ポンプ CM型

    グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
    種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型
  • 鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
    用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
  • 砲金製ラインポンプ (全閉モータ) 三相電機

    砲金製ラインポンプ (全閉モータ)

    三相電機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
  • 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
  • 給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)

    三相電機(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
  • 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進

    4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG

    工進
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42パーツリストあり
  • エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進

    エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用

    工進
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません
    用途潅水時の水の移送や洗浄に使用燃料自動車用無鉛ガソリン
  • トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ 工進

    トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ

    工進
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能
    用途ドラクターの洗浄に付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル常用圧力(MPa)0.4~0.6所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • 非自動ビルジハンディポンプ 日立

    非自動ビルジハンディポンプ

    日立
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    汚れた水の入れかえなどに。
    仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
  • モノフレックスポンプ 日機装エイコー

    モノフレックスポンプ

    日機装エイコー(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
    用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
  • セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン 解放保護型モートル付

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
    用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F

    工進
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25

    工進
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
  • MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
    種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
陸上ポンプ