陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25工進4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25関連資料パーツリスト(0.45MB)エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298