エアーポンプとは空気の吸い出しや、注入をするためのポンプのことです。内部の構造によりダイヤフラム式やピストン式などに分けることができます。ダイヤフラム式はダイヤフラムを上下させることでポンプを動かす方式です。一方ピストン式は高速でピストンを動かして、ポンプを動かす仕組みのことを言います。用途は幅広く、浄化槽や養魚関係、ガスバーナーや空気清浄器、医療現場から各種工業関係まで様々な現場で使用されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • エアーポンプ 日本電興

    エアーポンプ

    日本電興(37件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
    用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
    用途補修・交換用として
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
    流体空気電源コード(m)2
  • おさかなぶくぶく ブロック 8錠入 ジェックス

    おさかなぶくぶく ブロック 8錠入

    ジェックス(1件のレビュー)
    619税込681
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
    使用液淡水・海水
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    ポンプ左右の各ヘッドを直列配管する事で高圧タイプとして、また、各ヘッドを別々に配管して2流路タイプとしても使用可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型アズワン品番61-4483-01
  • AP-80F用エアクリーナーエレメント 安永エアーポンプ

    AP-80F用エアクリーナーエレメント

    安永エアーポンプ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    70日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
    質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ