絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(8)
- DC24(2)
使用液
- 空気(1)
ブランド
- テクノ高槻
- 安永エアーポンプ(17)
- アズワン(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(10)
- 大晃機械工業(TAIKO)(8)
- E.M.P(6)
- 日東工器(5)
- 工進(3)
- Power Team(3)
- 正和(2)
- フジクリーン(2)
- 光明理化(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立(1)
- イワキ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
- 佐藤真空(1)
- ALITA(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(8)
DC24(2)

エアーポンプ(ダイヤフラム方式)
テクノ高槻(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ
テクノ高槻¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
テクノ高槻¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ
テクノ高槻(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ MR-6BS
テクノ高槻¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。型式06MR910000質量(kg)0.28タイプ吸引型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)-6.5/min入数1台
エアーポンプ MR-6B
テクノ高槻¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。型式06MR900000質量(kg)0.28タイプ吐出型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)7/min入数1台
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ
テクノ高槻¥15,980~税込¥17,578~1個ほか71日以内出荷から92日以内出荷機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ
テクノ高槻¥14,980~税込¥16,478~1台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ
テクノ高槻¥32,980~税込¥36,278~1個92日以内出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123