絞り込み
使用液
  • 灯油(2)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
吐出量(L/min)
  • 35
  • 15(8)
  • 17(2)
  • 20(14)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 46(7)
  • 50(11)
  • 55(4)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 70(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(2)
ホース長さ(m)
  • 2(4)
揚程(m)
  • 2(4)
  • 10(2)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
AQUASYSTEM(アクアシステム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • 灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷
    揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
ドラム缶用ポンプ