絞り込み
使用液
  • A重油(2)
  • オイル(1)
  • 灯油(4)
  • 軽油(4)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
  • DC18(1)
吐出量(L/min)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
ホース長さ(m)
  • 1.275(1)
  • 1.5(2)
揚程(m)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(10)
  • ブローバック(BLOVAC)(4)
  • アクアシステム(3)
  • エムケー精工(3)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • JTC(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進皿付きオイルポンプ エンジンオイル用工進(17件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90パーツリストあり
QU-20 給油ノズルクミ 工進QU-20 給油ノズルクミ工進
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合品番FD-24-AAA-2
ドラム缶用ポンプ