絞り込み
使用液
- その他(1)
- オイル(3)
- 薬品・溶剤(6)
定格電圧(V)
- AC100(5)
ホース長さ(m)
- 1
- 0.35(3)
- 0.4(1)
- 0.46(1)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.545(1)
- 0.55(2)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.57(1)
- 0.58(1)
- 0.6(4)
- 0.62(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1.5(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
全長(mm)
- 650~700未満(1)
ブランド
- 名東化工機(4)
- 共立機巧(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- セムコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
商品豆知識

プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
名東化工機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から3日以内出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から6日以内出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
充電式ケミカルハンディポンプ LB型
名東化工機¥149,800~税込¥164,780~1台13日以内出荷ホース長さ(m)1バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)取扱液薬品充電時間(分)60液温(℃)40
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)
共立機巧¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷から9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
充電式ハンディドラムポンプ B1
セムコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
電動ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)
名東化工機¥159,800~税込¥175,780~1台11日以内出荷省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続ホース長さ(m)1主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220取扱液薬液最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5