絞り込み
使用液
- オイル(3)
定格電圧(V)
- AC100(3)
揚程(m)
- 15
- 1(1)
- 2(15)
- 2.8(1)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 4.5(2)
- 5(13)
- 6(9)
- 7(5)
- 7.5(3)
- 8(3)
- 10(13)
- 11(2)
- 12(1)
- 14(4)
- 16(1)
- 30(4)
- 50(1)
- その他(8)
吐出量(L/min)
- 30(3)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 2.4(3)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
AQUASYSTEM(アクアシステム)
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
オイル(3)

ハンディ電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5786適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ